Schneider - Vízbemerülő hőmérsékletérzékelő STP120-120 IP65 SX054811 - 5123160010
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Érzékelő típusa - NTC
Zsinór nélküli - Nem
Ellenállás - 1800 Ohm
Méréstartomány - -40-150 °C
Szabad merülőcsővel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX054811
Gyártói cikkszám
5123160010
Gyártói típuskód
5123160010
Érzékelő típusa:
NTC
Zsinór nélküli:
Nem
Ellenállás:
1800 Ohm
Méréstartomány:
-40-150 °C
Szabad merülőcsővel:
Igen
Cikk nyomásfokozata:
PN 16
Merülő cső anyaga:
rozsdamentes acél
Csatlakozás:
sima
Csavarmenet mérete:
1/2 coll
Dugaszolási hossz:
125 mm
Védettség:
IP65
Robbanásvédett:
Nem
Ház magassága:
45 mm
Ház szélessége:
85 mm
Ház mélysége:
65 mm
Vízbemerülő hőmérsékletérzékelő STP120-120 IP65