Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Vízbemerülő hőmérsékletérzékelő STP120-70 IP65 SX054810 - 5123158010

MásolásMásolás
Schneider - Vízbemerülő hőmérsékletérzékelő STP120-70 IP65 SX054810

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Érzékelő típusa - NTC

  • Ellenállás - 1800 Ohm

  • Cikk nyomásfokozata - PN 16

  • Védettség - IP65

  • Szabad merülőcsővel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX054810

Gyártói cikkszám

5123158010

Gyártói típuskód

5123158010

Érzékelő típusa:

NTC

Ellenállás:

1800 Ohm

Cikk nyomásfokozata:

PN 16

Védettség:

IP65

Szabad merülőcsővel:

Igen

Zsinór nélküli:

Nem

Csatlakozás:

sima

Csavarmenet mérete:

1/2 coll

Méréstartomány:

-40-150 °C

Merülő cső anyaga:

rozsdamentes acél

Dugaszolási hossz:

125 mm

Ház magassága:

45 mm

Robbanásvédett:

Nem

Ház szélessége:

85 mm

Ház mélysége:

65 mm

Vízbemerülő hőmérsékletérzékelő STP120-70 IP65