Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Vízbemerülő hőmérsékletérzékelő STP200-50 IP65 SX054803 - 5123130010

MásolásMásolás
Schneider - Vízbemerülő hőmérsékletérzékelő STP200-50 IP65 SX054803

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Érzékelő típusa - NTC

  • Zsinór nélküli - Nem

  • Ellenállás - 1800 Ohm

  • Méréstartomány - -40-150 °C

  • Szabad merülőcsővel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX054803

Gyártói cikkszám

5123130010

Gyártói típuskód

5123130010

Érzékelő típusa:

NTC

Zsinór nélküli:

Nem

Ellenállás:

1800 Ohm

Méréstartomány:

-40-150 °C

Szabad merülőcsővel:

Igen

Cikk nyomásfokozata:

PN 16

Merülő cső anyaga:

rozsdamentes acél

Csatlakozás:

sima

Csavarmenet mérete:

1/2 coll

Dugaszolási hossz:

125 mm

Védettség:

IP65

Robbanásvédett:

Nem

Ház magassága:

45 mm

Ház szélessége:

85 mm

Ház mélysége:

65 mm

Vízbemerülő hőmérsékletérzékelő STP200-50 IP65