Schneider - Vízbemerülő hőmérsékletérzékelő STP500-100 IP65 SX054814 - 5123172000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Érzékelő típusa - NTC
Ellenállás - 10000 Ohm
Cikk nyomásfokozata - PN 16
Védettség - IP65
Szabad merülőcsővel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX054814
Gyártói cikkszám
5123172000
Gyártói típuskód
5123172000
Érzékelő típusa:
NTC
Ellenállás:
10000 Ohm
Cikk nyomásfokozata:
PN 16
Védettség:
IP65
Szabad merülőcsővel:
Igen
Zsinór nélküli:
Nem
Csatlakozás:
sima
Csavarmenet mérete:
1/2 coll
Méréstartomány:
-40-150 °C
Merülő cső anyaga:
rozsdamentes acél
Dugaszolási hossz:
400 mm
Ház magassága:
45 mm
Robbanásvédett:
Nem
Ház szélessége:
85 mm
Ház mélysége:
65 mm
Vízbemerülő hőmérsékletérzékelő STP500-100 IP65