Schneider - Vízbemerülő hőmérsékletérzékelő STX122-250 IP67 SX054828 - 5123306000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Érzékelő típusa - NTC
Ellenállás - 1800 Ohm
Védettség - IP67
Szabad merülőcsővel - Igen
Zsinór nélküli - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX054828
Gyártói cikkszám
5123306000
Gyártói típuskód
5123306000
Érzékelő típusa:
NTC
Ellenállás:
1800 Ohm
Védettség:
IP67
Szabad merülőcsővel:
Igen
Zsinór nélküli:
Nem
Csatlakozás:
sima
Méréstartomány:
-40-120 °C
Merülő cső anyaga:
rozsdamentes acél
Dugaszolási hossz:
400 mm
Ház magassága:
0 mm
Robbanásvédett:
Nem
Ház szélessége:
0 mm
Ház mélysége:
0 mm
Vízbemerülő hőmérsékletérzékelő STX122-250 IP67