Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Vízszintes lapos sín, 60x5mm SX066892 - LVS04536

MásolásMásolás
Schneider - Vízszintes lapos sín, 60x5mm SX066892

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges áram In - 800 A

  • Kivitel - lapos

  • Szélesség - 60 mm

  • Magasság - 5 mm

  • Hosszúság - 2000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX066892

Gyártói cikkszám

LVS04536

Gyártói típuskód

PrismaSeT LVS04536

Névleges áram In:

800 A

Kivitel:

lapos

Szélesség:

60 mm

Magasság:

5 mm

Hosszúság:

2000 mm

Felület:

kezeletlen

Rugalmas:

Nem

Vízszintes lapos sín, 60x5mm