Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Vonali fojtó 0,5mH 60A IP00 GT81903 - VW3A4555

MásolásMásolás
Schneider - Vonali fojtó 0,5mH 60A IP00 GT81903

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám, primeroldal - 3

  • Max. névleges üzemi feszültség Ue - 690 V

  • Névleges áram AC-nál - 60-60 A

  • Névleges induktivitás - 0.5 mH

  • Védettség - IP00

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389118065949

Sonepar cikkszám

GT81903

Gyártói cikkszám

VW3A4555

Gyártói típuskód

Altivar VW3A4555

Pólusszám, primeroldal:

3

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

690 V

Névleges áram AC-nál:

60-60 A

Névleges induktivitás:

0.5 mH

Védettség:

IP00

Hálózati fojtószelepnek alkalmas:

Igen

Kimeneti fojtószelepnek alkalmas:

Nem

Zavarfojtószelepnek alkalmas:

Nem

Max. üzemi áram (Ith) DC üzemi feszültségnél:

0 A

Kommutáló fojtószelepnek alkalmas:

Nem

Csillapító fojtótekercsnek alkalmas:

Nem

Névleges ütemfrekvencia:

0 kHz

Névleges üzemi frekvencia:

50-60 Hz

Relatív rövidzárlati feszültség uk:

0 %

Rezonancia frekvencia:

0 Hz

Vonali fojtó 0,5mH 60A