Schneider - Vonali fojtó 10mH 4A IP00 GT70945 - VW3A4551
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám, primeroldal - 3
Max. névleges üzemi feszültség Ue - 690 V
Névleges áram AC-nál - 4-4 A
Névleges induktivitás - 10 mH
Védettség - IP00
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389118066014
Sonepar cikkszám
GT70945
Gyártói cikkszám
VW3A4551
Gyártói típuskód
Altivar VW3A4551
Pólusszám, primeroldal:
3
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
690 V
Névleges áram AC-nál:
4-4 A
Névleges induktivitás:
10 mH
Védettség:
IP00
Hálózati fojtószelepnek alkalmas:
Igen
Kimeneti fojtószelepnek alkalmas:
Igen
Zavarfojtószelepnek alkalmas:
Nem
Max. üzemi áram (Ith) DC üzemi feszültségnél:
0 A
Kommutáló fojtószelepnek alkalmas:
Nem
Csillapító fojtótekercsnek alkalmas:
Nem
Névleges ütemfrekvencia:
0 kHz
Névleges üzemi frekvencia:
50-60 Hz
Relatív rövidzárlati feszültség uk:
0 %
Rezonancia frekvencia:
0 Hz