Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Vonali fojtó 98mH 264A IP00 GT68718 - VW3A4560

MásolásMásolás
Schneider - Vonali fojtó 98mH 264A IP00 GT68718

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám, primeroldal - 3

  • Max. névleges üzemi feszültség Ue - 0 V

  • Névleges áram AC-nál - 264-264 A

  • Névleges induktivitás - 0.098 mH

  • Védettség - IP00

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389119201438

Sonepar cikkszám

GT68718

Gyártói cikkszám

VW3A4560

Gyártói típuskód

VW3A4560

Pólusszám, primeroldal:

3

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

0 V

Névleges áram AC-nál:

264-264 A

Névleges induktivitás:

0.098 mH

Védettség:

IP00

Hálózati fojtószelepnek alkalmas:

Igen

Kimeneti fojtószelepnek alkalmas:

Nem

Zavarfojtószelepnek alkalmas:

Nem

Max. üzemi áram (Ith) DC üzemi feszültségnél:

0 A

Kommutáló fojtószelepnek alkalmas:

Nem

Csillapító fojtótekercsnek alkalmas:

Nem

Névleges ütemfrekvencia:

0 kHz

Névleges üzemi frekvencia:

0-0 Hz

Relatív rövidzárlati feszültség uk:

0 %

Rezonancia frekvencia:

0 Hz

Vonali fojtótekercs, 0,098mH, 264A, 3-fázisú, 245 W-vált. seb. meghajt.hoz. termékcsalád: Altivar - termék vagy komponens típusa: vonalfojtások - termékkompatibilitás: ATV61HC25Y - vonalfojtások - 1 meghajtásonként, ATV61QC25Y - vonalfojtások - 1 meghajtásonként, ATV71QC11N4 - vonalfojtások - 1 meghajtásonként, ATV61HC13N4D - vonalfojtások - 1 meghajtásonként, ATV61QC13N4 - vonalfojtások - 1 meghajtásonként, ATV71QC20Y - vonalfojtások - 1 meghajtásonként, ATV71HC13N4 - vonalfojtások - 1 meghajtásonként, ATV71HC20Y - vonalfojtások - 1 meghajtásonként - fázisok hálózatszáma: háromfázisú - terjedelmi kompatibilitás: Altivar 71, Altivar 61 - induktancia érték: 0.098 mH - névleges áramerősség: 264 A - telítési áram: 530 A - termikus veszteségek: 245 W. Előnyök : .. Alkalmazások: .. Előnyök : Az alkalmazások központi részében!. Nyitott az alapvető épület- és ipari kommunikációs hálózatokhoz. Az intelligens Altivar 61 igényei szerint testreszabható.... Alkalmazások: Az ipari és épületellátó alkalmazásokban szivattyúkhoz és ventilátorokhoz készült választék: kivételes teljesítmény, fejlett funkciók.. Kiváló teljesítmény a változtatható nyomatékú alkalmazásokban:, Ventilátor: biztonság kényszerműködési funkciókkal (hibák kizárása, forgásirány választása és fordulatszám-alapjel)., Többszivattyús: a többszivattyús programozható kártyával az Altivar 61 rugalmasságot, felhasználóbarát működtetést és illeszthetőséget biztosít több szivattyú kezeléséhez., Szivattyúk: alapvető fontosságú funkciók a berendezés védelméhez az alulterhelés, a túlterhelés és a folyadék hiányának érzékelésével.... Előnyök : Szabad út a fejlődéshez!. Egyedülálló kínálat 630 kW teljesítményig, kivételes teljesítmény, fejlett funkciók. Nyitott az összes kommunikációs hálózat, alkalmazás és felhasználó felé. Az Altivar 71 intelligens megoldásokat biztosít valamennyi különleges igényre.... Alkalmazások: Nagy teljesítményű alkalmazások (állandó nyomaték):, Anyagmozgatás, Emelőgépek, Faipari gépek, Feldolgozógépek, Textilipari gépek, Csomagolás..