Schneider - VZ308C-15BP 0.6E SU 00 SX107138 - VZ308C-15BP03
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges belső átmérő - 1/2 coll (15)
Anyag minősége - sárgaréz cinkmentesítő
Összes csatlakozás külső csőátmérője - 15 mm
Csatlakozók - szorítógyűrű
Karima nyomásfokozata - PN 16
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481518309
Sonepar cikkszám
SX107138
Gyártói cikkszám
VZ308C-15BP03
Gyártói típuskód
VZ308C-15BP03
Névleges belső átmérő:
1/2 coll (15)
Anyag minősége:
sárgaréz cinkmentesítő
Összes csatlakozás külső csőátmérője:
15 mm
Csatlakozók:
szorítógyűrű
Karima nyomásfokozata:
PN 16
Kuplungcsatlakozóval 1:
Nem
Max. nyomáskülönbség nyitott állapotban:
16 bar
Kuplungcsatlakozóval 2:
Nem
Cikk nyomásfokozata:
PN 16
Felület:
kezeletlen
KVS-érték:
0.6
KVS-érték szivárgási veszteség:
0.005 %
Padló karakterisztika:
lineáris
Vezérlőjel:
hárompontos
Nullafeszültség csökkenés:
nélkül
Ház anyaga:
sárgaréz
Állapotjelentés:
nélkül
Beállítható állapotjelzés:
Nem
Beállítható működési tartomány:
Nem
Segédérintkező:
Nem
Működési hőmérséklet (folyamatos):
95-95 °C
Végérintkezőkkel:
Nem
Kézi irányítás:
Igen
Robbanásvédett:
Nem
Környezeti hőmérséklet:
5-95 °C
Hosszúság 1-es csatlakozó:
0 mm
Valós munkahossz 1-es csatlakozó:
0 mm
Hosszúság 2-es csatlakozó:
0 mm
Valós munkahossz 2-es csatlakozó:
0 mm