Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - VZ419C-20BP 2.5E SU 00 SX080465 - VZ419C-20BP07

MásolásMásolás
Schneider - VZ419C-20BP 2.5E SU 00 SX080465

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges belső átmérő - 3/4 coll (20)

  • Anyag minősége - sárgaréz cinkmentesítő

  • Összes csatlakozás külső csőátmérője - 20 mm

  • Csatlakozók - szorítógyűrű

  • Karima nyomásfokozata - PN 16

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606481518392

Sonepar cikkszám

SX080465

Gyártói cikkszám

VZ419C-20BP07

Gyártói típuskód

VZ419C-20BP07

Névleges belső átmérő:

3/4 coll (20)

Anyag minősége:

sárgaréz cinkmentesítő

Összes csatlakozás külső csőátmérője:

20 mm

Csatlakozók:

szorítógyűrű

Karima nyomásfokozata:

PN 16

Kuplungcsatlakozóval 1:

Nem

Max. nyomáskülönbség nyitott állapotban:

16 bar

Kuplungcsatlakozóval 2:

Nem

Cikk nyomásfokozata:

PN 16

Felület:

kezeletlen

KVS-érték:

2.5

KVS-érték szivárgási veszteség:

0.005 %

Padló karakterisztika:

lineáris

Vezérlőjel:

hárompontos

Nullafeszültség csökkenés:

nélkül

Ház anyaga:

sárgaréz

Állapotjelentés:

nélkül

Beállítható állapotjelzés:

Nem

Beállítható működési tartomány:

Nem

Segédérintkező:

Nem

Működési hőmérséklet (folyamatos):

95-95 °C

Végérintkezőkkel:

Nem

Kézi irányítás:

Igen

Robbanásvédett:

Nem

Környezeti hőmérséklet:

5-95 °C

Hosszúság 1-es csatlakozó:

0 mm

Valós munkahossz 1-es csatlakozó:

0 mm

Hosszúság 2-es csatlakozó:

0 mm

Valós munkahossz 2-es csatlakozó:

0 mm

VZ419C-20BP 2.5E SU 00