Schneider - WB / Defem összekötő elem 53x45mm B1 ZINCPLUS SN113080 - 1149154
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - hosszanti összekötő
Vízszintes csuklós csatlakozó - Nem
Függőleges csuklós csatlakozó - Nem
Csatlakoztatás fajtája - csavaros összekötő
Rácsos kábeltálcához használható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN113080
Gyártói cikkszám
1149154
Gyártói típuskód
Wibe 1149154
Kivitel:
hosszanti összekötő
Vízszintes csuklós csatlakozó:
Nem
Függőleges csuklós csatlakozó:
Nem
Csatlakoztatás fajtája:
csavaros összekötő
Rácsos kábeltálcához használható:
Igen
Alkalmas kábelvezetőhöz:
Nem
Alkalmas kábeltálcához:
Nem
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
53-622 mm
Rácsos kábeltálca huzalméretéhez:
45-110 mm
Hosszúság:
80 mm
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
galvanikus/elektrolitikus cinkezett