Schneider - WSR vezeték nélküli kapcsoló SN155671 - SDD111389
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapcsolási mód - egyéb
Használati mód - billentyű/gomb
Összeállítás - alapelem központi fedőlappal
Billentyűkapcsoló - Igen
Igazoló gombok száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN155671
Gyártói cikkszám
SDD111389
Gyártói típuskód
SEDNA WISER SDD111389
Kapcsolási mód:
egyéb
Használati mód:
billentyű/gomb
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Billentyűkapcsoló:
Igen
Igazoló gombok száma:
1
Szerelési mód:
süllyesztett
Rögzítés módja:
ragasztás
Szerelőlemezzel:
Igen
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális:
Nem
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
Szín:
fehér
RAL-szám (hasonló):
9003
Szövegmező / írási felület:
nem
Megvilágítás:
nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Ütésállóság:
IK03
Névleges feszültség:
3 V
Jelző érintkező:
Nem
Csatlakozási mód:
egyéb
Fűtéskapcsoló:
Nem
Mosógépkapcsoló:
Nem
Készülék szélesség:
80 mm
Készülék magasság:
80 mm
Készülék mélység:
14 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Igen
Kompatibilis a Google Segéddel:
Igen
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem