Schneider - XALF tokozat, 3 furat, vészleállítóval IP66 SX062234 - XALFK31S18
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Parancshelyek száma - 3
Választókapcsolók száma - 0
Vészkikapcsolásra alkalmas - Igen
Nyomógombok száma - 0
Fényjelzők száma - 0
Csomagolás és feltételek
72 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX062234
Gyártói cikkszám
XALFK31S18
Gyártói típuskód
XALFK31S18
Parancshelyek száma:
3
Választókapcsolók száma:
0
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Igen
Nyomógombok száma:
0
Fényjelzők száma:
0
Ház anyaga:
műanyag
Védettség:
IP66
Kulcsos kapcsolók száma:
0
Ház felső részének színe:
sárga
Gomba alakú gombok száma:
1
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Védettség (NEMA):
4X, 13
XALF tokozat, 3 furat, vészleállítóval IP66