Schneider - XAP, üres tokozat, szürke, 4 lyuk IP65 SN152518 - XAPD3504
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Parancshelyek száma - 4
Házforma/háztípus - felépítmény ház
Ház anyaga - cink
Ház anyagának minőségi osztálya - egyéb
Nyílások átmérője - 22.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN152518
Gyártói cikkszám
XAPD3504
Gyártói típuskód
Harmony XAPD3504
Parancshelyek száma:
4
Házforma/háztípus:
felépítmény ház
Ház anyaga:
cink
Ház anyagának minőségi osztálya:
egyéb
Nyílások átmérője:
22.5 mm
Ház felső részének színe:
szürke
Védettség:
IP65/IP67
Védettség (NEMA):
egyéb
Szélesség:
80 mm
Magasság:
175 mm
Mélység:
77 mm
Schneider Automatizálási Kampány 2024