Schneider - XB6 világító nyomógomb NO NC SX079971 - XB6ECF4J1P
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Lencse formája - négyzetes
Gomb építési formája - lapos
Gomb színe - piros/zöld
Kapcsolási funkció beakadó - Igen
Parancshelyek száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110628173
Sonepar cikkszám
SX079971
Gyártói cikkszám
XB6ECF4J1P
Gyártói típuskód
XB6ECF4J1P
Lencse formája:
négyzetes
Gomb építési formája:
lapos
Gomb színe:
piros/zöld
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Parancshelyek száma:
1
Visszaálló:
Nem
Lámpa tápfeszültsége:
12 V
Megvilágítható:
Igen
Nyílás átmérője:
16.2 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
laposdugós csatlakozó
Védettség:
IP65/IP67
Elülső gyűrű színe:
fekete
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrűvel:
Igen
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0