Schneider - XD4 joystick SX016143 - XD4PA1656241
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges üzemi áram AC-21 esetén - 10 A
Működtető irányok száma - 2
Visszahúzással nullhelyzetbe - Nem
Joystick-hossz - 50 mm
Kapcsolóállások száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110389739
Sonepar cikkszám
SX016143
Gyártói cikkszám
XD4PA1656241
Gyártói típuskód
Harmony XD4PA1656241
Névleges üzemi áram AC-21 esetén:
10 A
Működtető irányok száma:
2
Visszahúzással nullhelyzetbe:
Nem
Joystick-hossz:
50 mm
Kapcsolóállások száma:
2
Retesz nullhelyzetben:
Nem
Központi rögzítés, lyukátmérő:
30 mm
Zárók száma működtető irányonként:
0
Analóg kimeneti jel konfigurálható:
Nem
Nyitók száma működtetési irányonként:
0
Váltó érintkezők száma állásonként:
0
Védettség:
egyéb
Kódadó/generátor:
Nem
Elülső gyűrűvel:
Nem
Elülső gyűrű anyaga:
egyéb
Elülső gyűrű színe:
egyéb
Védettség (NEMA):
egyéb