Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - XS induktív érzékelő, Sn=10 mm SX064127 - XS530BSDAM12

MásolásMásolás
Schneider - XS induktív érzékelő, Sn=10 mm SX064127

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kapcsolási távolság - 10 mm

  • Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó M12

  • Kapcsolóelem típusa - záró

  • Kapcsolókimenet típusa - 2-vezetékes

  • Szenzor mechanikus beépítési feltételei - szintbe

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX064127

Gyártói cikkszám

XS530BSDAM12

Gyártói típuskód

XS530BSDAM12

Kapcsolási távolság:

10 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó M12

Kapcsolóelem típusa:

záró

Kapcsolókimenet típusa:

2-vezetékes

Szenzor mechanikus beépítési feltételei:

szintbe

Feszültség fajtája:

AC/DC

Szenzor átmérője:

30 mm

Ház anyaga:

fém

Szenzor hossza:

55 mm

Házforma/háztípus:

henger, csavarmenet

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Tápfeszültség:

12-24 V

Szenzor szélessége:

0 mm

Házbevonat:

nikkelezett

Szenzor magassága:

0 mm

Működtetés módja:

fém célpont

Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:

1

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nélkül

Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:

0

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nélkül

Biztonságos félvezető-kimenetek száma:

1

Illesztőhely típusa:

nélkül

Robbanásvédelmi kategória porra:

nélkül

SIL IEC 61508 szerint:

nélkül

Biztonságos, érintkezéssel terhelt kimenetek száma:

0

Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:

nélkül

Kapcsolási frekvencia:

2000 Hz

Mágneses mezőkkel szembeni zavarállóság:

zavarálló állandó mágneses térrel szemben

Kaszkádosítható:

Nem

Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:

100 mA

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

0-0 V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

0-0 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

12-24 V

Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:

Nem

Nyomásálló:

Nem

XS induktív érzékelő, Sn=10 mm