Schneider - XVB LED-es vil. jelzőoszlop folytonos n.sá IP66 SX016873 - XVBL1G5
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges feszültség AC 50 Hz-nél - 120-120 V
Feszültség fajtája - AC
Lencse színe - narancs
Szerelési mód - egyéb
Névleges feszültség AC 60 Hz-nél - 120-120 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110844504
Sonepar cikkszám
SX016873
Gyártói cikkszám
XVBL1G5
Gyártói típuskód
XVBL1G5
Névleges feszültség AC 50 Hz-nél:
120-120 V
Feszültség fajtája:
AC
Lencse színe:
narancs
Szerelési mód:
egyéb
Névleges feszültség AC 60 Hz-nél:
120-120 V
Védettség:
IP66
Foglalat:
egyéb
Áramfelvétel:
0.017 A
Teljesítmény:
2.1 W
Védettség (NEMA):
4X
Fényforrás:
LED
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - XVB LED-es vil. jelzőoszlop folytonos n.sá