Schneider - XVB LED-es vil. jelzőoszlop folytonos zöld IP66 SX016871 - XVBL1G3
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges feszültség AC 50 Hz-nél - 120-120 V
Feszültség fajtája - AC
Lencse színe - zöld
Szerelési mód - egyéb
Névleges feszültség AC 60 Hz-nél - 120-120 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110844481
Sonepar cikkszám
SX016871
Gyártói cikkszám
XVBL1G3
Gyártói típuskód
XVBL1G3
Névleges feszültség AC 50 Hz-nél:
120-120 V
Feszültség fajtája:
AC
Lencse színe:
zöld
Szerelési mód:
egyéb
Névleges feszültség AC 60 Hz-nél:
120-120 V
Védettség:
IP66
Foglalat:
egyéb
Áramfelvétel:
0.017 A
Teljesítmény:
2.1 W
Védettség (NEMA):
4X
Fényforrás:
LED
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - XVB LED-es vil. jelzőoszlop folytonos zöld