Schneider - XVB Villanó LED-es vil. jelzőoszlop kék 120V IP65 SX016868 - XVBL0G6
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges feszültség - 120 V
Védettség - IP65
Lencse színe - kék
Szerelési mód - falon kívüli
Áram fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110844450
Sonepar cikkszám
SX016868
Gyártói cikkszám
XVBL0G6
Gyártói típuskód
XVBL0G6
Névleges feszültség:
120 V
Védettség:
IP65
Lencse színe:
kék
Szerelési mód:
falon kívüli
Áram fajtája:
AC
Fényforrás:
LED
Teljesítmény:
2.1 W
Foglalat:
egyéb
Védettség (NEMA):
4X
Optikai és akusztikus jelzőberendezések - XVB Villanó LED-es vil. jelzőoszlop kék 120V