Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - XVB Villanó LED-es vil. jelzőoszlop sárga 12 IP65 SX016870 - XVBL0G8

MásolásMásolás
Schneider - XVB Villanó LED-es vil. jelzőoszlop sárga 12 IP65 SX016870

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges feszültség - 120 V

  • Áram fajtája - AC

  • Teljesítmény - 2.1 W

  • Védettség - IP65

  • Védettség (NEMA) - 4X

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110124415

Sonepar cikkszám

SX016870

Gyártói cikkszám

XVBL0G8

Gyártói típuskód

XVBL0G8

Névleges feszültség:

120 V

Áram fajtája:

AC

Teljesítmény:

2.1 W

Védettség:

IP65

Védettség (NEMA):

4X

Lencse színe:

sárga

Szerelési mód:

falon kívüli

Foglalat:

egyéb

Fényforrás:

LED

Optikai és akusztikus jelzőberendezések - XVB Villanó LED-es vil. jelzőoszlop sárga 12