Schneider - XVM fényoszlop Alapegység akusztikus egységgel 120VAC + tartócső 250mm IP40 SX016943 - XVMC29G3T
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Funkció - folyamatos jel / lüktető jel
Külső átmérő - 45 mm
Szín - fehér
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél - 120-120 V
Üzemi feszültség DC-nél - 0-0 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389119004350
Sonepar cikkszám
SX016943
Gyártói cikkszám
XVMC29G3T
Gyártói típuskód
XVMC29G3T
Funkció:
folyamatos jel / lüktető jel
Külső átmérő:
45 mm
Szín:
fehér
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:
120-120 V
Üzemi feszültség DC-nél:
0-0 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:
120-120 V
Védettség:
IP40
Hangmagasság beállítható:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Hangerő:
80 dB
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - XVM fényoszlop Alapegység akusztikus egységgel 120VAC + tartócső 250mm