Schneider - XVM fényoszlop Alapegység akusztikus egységgel 230VAC IP40 SX016944 - XVMC29M
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Funkció - folyamatos jel / lüktető jel
Külső átmérő - 45 mm
Szín - fehér
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél - 230-230 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél - 230-230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389119004329
Sonepar cikkszám
SX016944
Gyártói cikkszám
XVMC29M
Gyártói típuskód
Harmony XVMC29M
Funkció:
folyamatos jel / lüktető jel
Külső átmérő:
45 mm
Szín:
fehér
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:
230-230 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:
230-230 V
Üzemi feszültség DC-nél:
0-0 V
Feszültség fajtája:
AC
Hangmagasság beállítható:
Nem
Védettség:
IP40
Hangerő:
80 dB
Schneider Automatizálási Kampány 2024