Schneider - XVM komplett fényoszlop, 220V Piros+Narancs+Zöld+kék IP54 SX016958 - XVMM2RAGBSB
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Jeloszlop elemek száma - 4
Védettség - IP54
Tartós fény funkció - Igen
Akusztikus funkció - Nem
Villanófény funkció - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389119050142
Sonepar cikkszám
SX016958
Gyártói cikkszám
XVMM2RAGBSB
Gyártói típuskód
XVMM2RAGBSB
Jeloszlop elemek száma:
4
Védettség:
IP54
Tartós fény funkció:
Igen
Akusztikus funkció:
Nem
Villanófény funkció:
Nem
Körbevilágító funkció:
Nem
Külső átmérő:
45 mm
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - XVM komplett fényoszlop, 220V Piros+Narancs+Zöld+kék