Schneider - Y-D mágnesk 400V AC3 18.5 kW 400V/60Hz szerő. IP20 GT38764 - LC3D18AV7
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Funkció - csillag-delta
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 400-400 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén - 18 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110549164
Sonepar cikkszám
GT38764
Gyártói cikkszám
LC3D18AV7
Gyártói típuskód
LC3D18AV7
Funkció:
csillag-delta
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
400-400 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
0-0 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
18 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
400-400 V
Védettség:
IP20
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
18.5 kW
Védettség (NEMA):
egyéb