Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Y-D mágnesk 400VAC 25kW sínen IP20 G66771 - LC3D32AV7

MásolásMásolás
Schneider - Y-D mágnesk 400VAC 25kW sínen IP20 G66771

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Funkció - csillag-delta

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 400-400 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén - 32 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110550962

Sonepar cikkszám

G66771

Gyártói cikkszám

LC3D32AV7

Gyártói típuskód

LC3D32AV7

Funkció:

csillag-delta

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

400-400 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

32 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

400-400 V

Védettség:

IP20

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

25 kW

Védettség (NEMA):

egyéb

Szerelőlemezes csillag-háromszög indító TeSys LC3-D, tekercs 400 V AC. készülék rövid megnevezése: LC3D - kontaktor alkalmazás: motorvezérlés - felhasználási kategória: AC-3 - készülékbemutatás: előhuzalozott - motorteljesítmény kW: 15 kW at 220/230 V AC 50/60 Hz, 25 kW-380/400 V AC 50/60 Hz, 30 kW at 415 V AC 50/60 Hz, 30 kW at 440 V AC 50/60 Hz - túlfeszültség kategória: III - Ui névleges szigetelési feszültség: 600 V certifications UL jelző áramkör, 690 V megfelel IEC 60947-4-1 főáramkör, 600 V certifications CSA jelző áramkör, 600 V certifications UL főáramkör, 600 V certifications CSA főáramkör, 690 V megfelel IEC 60947-1 jelző áramkör - reteszelés típusa: mechanikus - szerelőtartó: lemez - szabványok: EN 60947-4-1, IEC 60947-4-1, UL 508, EN 60947-5-1, IEC 60947-5-1 - termékbizonyítványok: BV, CSA, GL, UL, CCC, GOST, DNV, RINA. Előnyök : Az integrálás kézben tartása. Az új kialakítás mellett a TeSys D mágneskapcsolók gyors és egyszerű telepítést kínálnak megtartva a kompakt méretet: 45 és 55mm (40-65A), valamint a nemzetközi szabványoknak való megfelelést. A 40-65A-es változatok EverLink csatlakozóblokkal vannak felszerelve: ez az új, szabadalmazott technológia állandó meghúzást biztosít a vezeték keresztmetszetének változásakor is.... Alkalmazások: Ipar, infrastruktúra, épületautomatizálás:, A TeSys D mágneskapcsolók tökéletesen beépíthetők a vezérlőrendszerekbe., Az alkalmazások minden típusánál használhatók motorindítók kialakításához....