Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Y-D mágnesk 400VAC3 37kW 230V/60Hz szerlo. G06154 - LC3D40P7

MásolásMásolás
Schneider - Y-D mágnesk 400VAC3 37kW 230V/60Hz szerlo. G06154

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Funkció - csillag-delta

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 37 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110453539

Sonepar cikkszám

G06154

Gyártói cikkszám

LC3D40P7

Gyártói típuskód

LC3D40P7

Funkció:

csillag-delta

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

37 kW

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Schneider ; % Y-D mágnesk 400VAC3 37kW 230V/60Hz szerlo.