Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Y-D mágnesk 400VAC3 75kW 220V szerlő. mechan IP20 G06225 - LC3D80M7A64

MásolásMásolás
Schneider - Y-D mágnesk 400VAC3  75kW  220V szerlő. mechan IP20 G06225

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Funkció - csillag-delta

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 220-220 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén - 80 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G06225

Gyártói cikkszám

LC3D80M7A64

Gyártói típuskód

LC3D80Q7A64

Funkció:

csillag-delta

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

220-220 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

80 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

220-220 V

Védettség:

IP20

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

75 kW

Védettség (NEMA):

egyéb

Csillag-delta indító mechanikus retesszel 75 kW szerelőlapon. termékcsalád: TeSys D - termék neve: TeSys D - termék vagy komponens típusa: csillag delta indító - készülék rövid megnevezése: LC3D - mágneskapcsoló alkalmazás: motorvezérlés - felhasználási kategória: AC-3 - készülékbemutatás: előhuzalozott - motorteljesítmény kW: 75 kW -415 V AC 50/60 Hz, 37 kW -220/230 V AC 50/60 Hz, 75 kW -380/400 V AC 50/60 Hz, 75 kW -440 V AC 50/60 Hz - segédkontaktus mindegyik érintkezőn: 1 NOfor KM3 delta contactor, 1 NCfor KM2 line contactor - túlfeszültség kategória: III - Ui névleges szigetelési feszültség: 600 V certifications CSA jelző áramkör, 1000 V megfelel IEC 60947-1 jelző áramkör, 1000 V megfelel IEC 60947-4-1 főáramkör, 600 V certifications CSA főáramkör, 600 V certifications UL jelző áramkör, 600 V certifications UL főáramkör - reteszelés típusa: mechanikus - szerelőtartó: lemez - szabványok: IEC 60947-5-1, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, UL 508, IEC 60947-4-1, CSA C22.2 No 14 - termékbizonyítványok: BV, CSA, GL, LROS (Lloyds register of shipping), UL, RINA, CCC, DNV, GOST. Előnyök : TeSys D mágneskapcsolók könnyű beállítást biztosítanak kompakt méretek mellett 45 (9. 38A) és 55mm (40. 65A) szélességben, miközben megfelelnek a nemzetközi szabványoknak. 40. 65A között a mágneskapcsoló EverLink™ csatlakozóblokkal van felszerelve, ez a levédett technológia, biztosít folyamatos meghúzónyomatékot az idők folytán, mikor a vezetékkeresztmetszet állandóan változik.. Biztonság. •biztonságos és hosszú idejű teljesítmény csatlakozás Everlink csatlakozóval és rugós bekötőkkel. •Biztonsági alkalmazásokhoz, köszönhetően a mechanikusan összekapcsolt tükör érintkezőknek (megfelel az IEC 60947-4-1 és 60947-5-1 szabványoknak). •Biztonsági lánc azonosítás piros fedéllel és segédérintkezővel.. Hatékonyság. •Felismert magas teljesítmény és minőségi megoldások. •Kiváló nyitó és záró tulajdonságok 20In értékig. •Multi-standard: IEC, UL, CCC, EAC, Marine,... Folyamatos működés. •Tanúsított 1 és 2 típusú koordinációs táblázat. •Világszerte elérhető termékek és értékesítés utáni szolgáltatások.. PLC közvetlen csatlakoztatás. • TeSys D az egyetlen mágneskapcsoló termékkínálat, amely teljesen kompatibilis PLC bemenetekkel/kimenetekkel 9A. 65A között.. • TeSys D alacsony fogyasztású DC vezérlőtekerccsel (BL rendelési számok) csak 100mA felfutó árammal 9A. 38A között. • Az új TeSys D Green (BBE rendelési számok) megfelelnek a digitális I/O moduloknak.. Alkalmazások: Ipar, infrastruktúra, épületautomatizálás:, A TeSys D mágneskapcsolók tökéletesen beépíthetők a vezérlőrendszerekbe, specifikus BL vagy BBE rendelési számok kompatibilisek 100mA vagy 500mA digitális I/O modulokkal., Az alkalmazások minden típusánál használhatók motorindítók kialakításához....