Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Zárlatihibát jelző készülék 24-48V~és 24-72V= G04034 - GV7AD111

MásolásMásolás
Schneider - Zárlatihibát jelző készülék 24-48V~és 24-72V= G04034

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Váltóérintkezők száma - 0

  • Záróérintkezők száma - 0

  • Nyitóérintkezők száma - 0

  • Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén - 0 A

  • Elektromos csatlakozó típusa - laposdugós csatlakozó

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110567281

Sonepar cikkszám

G04034

Gyártói cikkszám

GV7AD111

Gyártói típuskód

GV7AD111

Váltóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

0 A

Elektromos csatlakozó típusa:

laposdugós csatlakozó

Szerelési mód:

előlapra szerelhető

Kivitel:

dugaszolható és integrálható

Zárlat jelző relé. termék vagy komponens típusa: hiba megkülönböztető készülék. Előnyök : Az elektronikus és az elektromechanikus technológia ötletes egyesítésével a GV7 termékcsalád motormegszakítói hatékony védelmet biztosítanak, és ideális választást jelentenek a legfelső szintű alkalmazásokhoz.... Alkalmazások: - Ipar, infrastruktúra, épületautomatizálás:, Motorvezérlés és -védelem az IEC 60947-2 és az IEC 60947-4-1 szabvánnyal összhangban, Tetszőleges konfigurációba, könnyen beszerelhető csavarral vagy rögzítőkapcsokkal szerelősínre..