Schneider - ZB4R rádiófrekvenciás nyomógomb fej fekete SX017233 - ZB4RTA2
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Lencse formája - körszelvény
Gomb építési formája - lapos
Gomb színe - egyéb
Kapcsolási funkció beakadó - Nem
Parancshelyek száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480334498
Sonepar cikkszám
SX017233
Gyártói cikkszám
ZB4RTA2
Gyártói típuskód
Harmony ZB4RTA2
Lencse formája:
körszelvény
Gomb építési formája:
lapos
Gomb színe:
egyéb
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Parancshelyek száma:
0
Visszaálló:
Nem
Lámpa tápfeszültsége:
0 V
Megvilágítható:
Nem
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Védettség:
egyéb
Nyílás szélessége:
0 mm
Elülső gyűrű színe:
króm
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Nyílás magassága:
0 mm
Elülső gyűrűvel:
Igen
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0