Schneider - Zelio Easy relé aljzat, 4 érintkezős reléhez SX061313 - RXZE1M4C
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Lábak száma - 0
Szélesség - 29 mm
Magasság - 75 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX061313
Gyártói cikkszám
RXZE1M4C
Gyártói típuskód
Zelio RXZE1M4C
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Lábak száma:
0
Szélesség:
29 mm
Magasság:
75 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Nem
Levehető szorítókkal:
Nem
Mélység:
30 mm
Zelio Easy relé aljzat, 4 érintkezős reléhez