Schneider - Zelio Easy RXM miniatűr relé, 2CO, 5A, 230VAC, LED SX061276 - RXM2LB2P7
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 230-230 V
Tápfeszültség feszültségfajtája - AC/DC
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél - 230-230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX061276
Gyártói cikkszám
RXM2LB2P7
Gyártói típuskód
Zelio RXM2LB2P7
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
230-230 V
Tápfeszültség feszültségfajtája:
AC/DC
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
230-230 V
Zelio Easy RXM miniatűr relé, 2CO, 5A, 230VAC, LED