Schneider - Zelio Easy RXM miniatűr relé, 4CO, 3A, 24VDC, LED IP40 SX061308 - RXM4LB2BD
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Működtetés feszültségtípusa - DC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 0-0 V
Névleges áram - 3 A
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 24-24 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX061308
Gyártói cikkszám
RXM4LB2BD
Gyártói típuskód
Zelio RXM4LB2BD
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
0-0 V
Névleges áram:
3 A
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
24-24 V
Teljes eszköz talapzattal:
Nem
Váltóérintkezők száma:
4
LED-kijelzővel:
Igen
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Igen
Érintkező kapcsolók típusa:
egyéb
Meghajtás kapcsolási módja:
monostabil
Levehető szorítókkal:
Igen
Hajtás, polaritás:
polarizálatlan
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
0-0 V
Szélesség:
21 mm
Érintkező felület anyaga:
egyéb
Érintkező anyaga:
egyéb
Magasság:
27 mm
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Mélység:
46 mm
Védettség:
IP40
Érintkezőbetét anyaga:
egyéb