Schneider - Zelio RPM teljesítményrelé, 2CO, 15A, 48VDC, tesztgomb IP40 SX061163 - RPM21ED
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó
Működtetés feszültségtípusa - DC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 0-0 V
Névleges áram - 15 A
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 48-48 V
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX061163
Gyártói cikkszám
RPM21ED
Gyártói típuskód
RPM21ED
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
0-0 V
Névleges áram:
15 A
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
48-48 V
Teljes eszköz talapzattal:
Nem
Váltóérintkezők száma:
2
LED-kijelzővel:
Nem
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Igen
Érintkező kapcsolók típusa:
kétszeres kapcsolat
Meghajtás kapcsolási módja:
monostabil
Levehető szorítókkal:
Igen
Hajtás, polaritás:
polarizálatlan
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
0-0 V
Szélesség:
21 mm
Érintkező felület anyaga:
egyéb
Érintkező anyaga:
egyéb
Magasság:
27 mm
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Mélység:
53 mm
Védettség:
IP40
Érintkezőbetét anyaga:
egyéb