Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Zelio RPM teljesítményrelé, 3CO, 15A, 48VDC, tesztgomb, LED IP40 SX061171 - RPM32ED

MásolásMásolás
Schneider - Zelio RPM teljesítményrelé, 3CO, 15A, 48VDC, tesztgomb, LED IP40 SX061171

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 0-0 V

  • Névleges áram - 15 A

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 48-48 V

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX061171

Gyártói cikkszám

RPM32ED

Gyártói típuskód

RPM32ED

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

0-0 V

Névleges áram:

15 A

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

48-48 V

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

Váltóérintkezők száma:

3

LED-kijelzővel:

Igen

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Igen

Érintkező kapcsolók típusa:

egyéb

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Levehető szorítókkal:

Igen

Hajtás, polaritás:

polarizálatlan

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

0-0 V

Szélesség:

31 mm

Érintkező felület anyaga:

egyéb

Érintkező anyaga:

egyéb

Magasság:

27 mm

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Mélység:

53 mm

Védettség:

IP40

Érintkezőbetét anyaga:

egyéb

Zelio RPM teljesítményrelé, 3CO, 15A, 48VDC, tesztgomb, LED IP40