Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Zelio RSB interfész relé, 1CO, 16A, 120VAC IP40 SX061193 - RSB1A160F7

MásolásMásolás
Schneider - Zelio RSB interfész relé, 1CO, 16A, 120VAC IP40 SX061193

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 120-120 V

  • Névleges áram - 16 A

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX061193

Gyártói cikkszám

RSB1A160F7

Gyártói típuskód

Zelio RSB1A160F7

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

120-120 V

Névleges áram:

16 A

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

0-0 V

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

Váltóérintkezők száma:

1

LED-kijelzővel:

Nem

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Levehető szorítókkal:

Igen

Hajtás, polaritás:

polarizálatlan

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

120-120 V

Szélesség:

12.5 mm

Érintkező felület anyaga:

egyéb

Érintkező anyaga:

egyéb

Magasság:

29 mm

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Mélység:

19.6 mm

Védettség:

IP40

Érintkezőbetét anyaga:

egyéb

Védettség (RT) IEC 61810-7 szerint:

RT I

Zelio RSB interfész relé, 1CO, 16A, 120VAC IP40