Schneider - Zelio RSB interfész relé foglalattal, 1CO, 12A, 120VAC IP40 SX061186 - RSB1A120F7S
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó
Működtetés feszültségtípusa - AC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 120-120 V
Névleges áram - 12 A
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX061186
Gyártói cikkszám
RSB1A120F7S
Gyártói típuskód
RSB1A120F7S
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
120-120 V
Névleges áram:
12 A
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
0-0 V
Teljes eszköz talapzattal:
Igen
Váltóérintkezők száma:
1
LED-kijelzővel:
Nem
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Igen
Érintkező kapcsolók típusa:
egyszeres kapcsolat
Meghajtás kapcsolási módja:
monostabil
Levehető szorítókkal:
Igen
Hajtás, polaritás:
polarizálatlan
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
120-120 V
Szélesség:
12.5 mm
Érintkező felület anyaga:
egyéb
Érintkező anyaga:
egyéb
Magasság:
29 mm
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Mélység:
19.6 mm
Védettség:
IP40
Érintkezőbetét anyaga:
egyéb