Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Zelio RSB interfész relé foglalattal, védődiódával, 2CO, 8A, 120VAC IP20 SX061205 - RSB2A080M7PV

MásolásMásolás
Schneider - Zelio RSB interfész relé foglalattal, védődiódával, 2CO, 8A, 120VAC IP20 SX061205

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 0-220 V

  • Névleges áram - 8 A

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 30 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX061205

Gyártói cikkszám

RSB2A080M7PV

Gyártói típuskód

Zelio RSB2A080M7PV

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

0-220 V

Névleges áram:

8 A

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

0-0 V

Teljes eszköz talapzattal:

Igen

Váltóérintkezők száma:

2

LED-kijelzővel:

Igen

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Érintkező kapcsolók típusa:

egyéb

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Levehető szorítókkal:

Igen

Hajtás, polaritás:

polarizálatlan

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

0-220 V

Szélesség:

64 mm

Érintkező felület anyaga:

egyéb

Érintkező anyaga:

egyéb

Magasság:

84 mm

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Mélység:

15 mm

Védettség:

IP20

Érintkezőbetét anyaga:

egyéb

Védettség (RT) IEC 61810-7 szerint:

RT I

Zelio RSB interfész relé foglalattal, védődiódával, 2CO, 8A, 120VAC IP20