Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Zelio RUM univerzális relé, faston, 2CO, 10A, 120VAC, tesztgomb, LED IP40 SX061228 - RUMF22F7

MásolásMásolás
Schneider - Zelio RUM univerzális relé, faston, 2CO, 10A, 120VAC, tesztgomb, LED IP40 SX061228

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos csatlakozó típusa - laposdugós csatlakozó

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 120-120 V

  • Névleges áram - 10 A

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX061228

Gyártói cikkszám

RUMF22F7

Gyártói típuskód

Zelio RUMF22F7

Elektromos csatlakozó típusa:

laposdugós csatlakozó

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

120-120 V

Névleges áram:

10 A

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

0-0 V

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

Váltóérintkezők száma:

2

LED-kijelzővel:

Igen

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Igen

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Levehető szorítókkal:

Nem

Hajtás, polaritás:

polarizált

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

120-120 V

Szélesség:

35 mm

Érintkező felület anyaga:

egyéb

Érintkező anyaga:

egyéb

Magasság:

35.4 mm

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Mélység:

53 mm

Védettség:

IP40

Érintkezőbetét anyaga:

egyéb

Védettség (RT) IEC 61810-7 szerint:

RT I

Zelio RUM univerzális relé, faston, 2CO, 10A, 120VAC, tesztgomb, LED IP40