Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Zelio RUM univerzális relé, hengeres, 3CO, 10A, 60VDC, tesztgomb IP40 SX061220 - RUMC31ND

MásolásMásolás
Schneider - Zelio RUM univerzális relé, hengeres, 3CO, 10A, 60VDC, tesztgomb IP40 SX061220

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 0-0 V

  • Névleges áram - 10 A

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 60-60 V

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX061220

Gyártói cikkszám

RUMC31ND

Gyártói típuskód

Zelio RUMC31ND

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

0-0 V

Névleges áram:

10 A

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

60-60 V

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

Váltóérintkezők száma:

3

LED-kijelzővel:

Nem

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Igen

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Levehető szorítókkal:

Nem

Hajtás, polaritás:

polarizált

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

0-0 V

Szélesség:

35 mm

Érintkező felület anyaga:

egyéb

Érintkező anyaga:

egyéb

Magasság:

35.4 mm

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Mélység:

56 mm

Védettség:

IP40

Érintkezőbetét anyaga:

egyéb

Védettség (RT) IEC 61810-7 szerint:

RT I

Zelio RUM univerzális relé, hengeres, 3CO, 10A, 60VDC, tesztgomb IP40