Schneider - Zelio RXG Interfész relé, 2CO, 5A, 120VAC, LED IP40 SX061252 - RXG23F7
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Elektromos csatlakozó típusa - laposdugós csatlakozó
Működtetés feszültségtípusa - AC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 120-120 V
Névleges áram - 5 A
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX061252
Gyártói cikkszám
RXG23F7
Gyártói típuskód
Zelio RXG23F7
Elektromos csatlakozó típusa:
laposdugós csatlakozó
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
120-120 V
Névleges áram:
5 A
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
0-0 V
Teljes eszköz talapzattal:
Nem
Váltóérintkezők száma:
2
LED-kijelzővel:
Igen
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Nem
Érintkező kapcsolók típusa:
egyszeres kapcsolat
Meghajtás kapcsolási módja:
monostabil
Levehető szorítókkal:
Nem
Hajtás, polaritás:
polarizálatlan
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
120-120 V
Szélesség:
13 mm
Érintkező felület anyaga:
egyéb
Érintkező anyaga:
egyéb
Magasság:
34.5 mm
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Mélység:
28.8 mm
Védettség:
IP40
Érintkezőbetét anyaga:
egyéb