Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Zelio RXG Interfész relé, 2CO, 5A, 6VDC, tesztgomb IP40 SX061247 - RXG21RD

MásolásMásolás
Schneider - Zelio RXG Interfész relé, 2CO, 5A, 6VDC, tesztgomb IP40 SX061247

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos csatlakozó típusa - laposdugós csatlakozó

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 0-0 V

  • Névleges áram - 5 A

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 6-6 V

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX061247

Gyártói cikkszám

RXG21RD

Gyártói típuskód

Zelio RXG21RD

Elektromos csatlakozó típusa:

laposdugós csatlakozó

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

0-0 V

Névleges áram:

5 A

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

6-6 V

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

Váltóérintkezők száma:

2

LED-kijelzővel:

Nem

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Levehető szorítókkal:

Nem

Hajtás, polaritás:

polarizált

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

0-0 V

Szélesség:

13 mm

Érintkező felület anyaga:

egyéb

Érintkező anyaga:

egyéb

Magasság:

34.5 mm

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Mélység:

28.8 mm

Védettség:

IP40

Érintkezőbetét anyaga:

egyéb

Zelio RXG Interfész relé, 2CO, 5A, 6VDC, tesztgomb IP40