Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Zelio RXG Interfész relé foglalattal, 1CO, 10A, 230VAC, tesztgomb, LED IP20 SX061239 - RXG12P7PV

MásolásMásolás
Schneider - Zelio RXG Interfész relé foglalattal, 1CO, 10A, 230VAC, tesztgomb, LED IP20 SX061239

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 0-230 V

  • Névleges áram - 10 A

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 30 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX061239

Gyártói cikkszám

RXG12P7PV

Gyártói típuskód

Zelio RXG12P7PV

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

0-230 V

Névleges áram:

10 A

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

0-0 V

Teljes eszköz talapzattal:

Igen

Váltóérintkezők száma:

1

LED-kijelzővel:

Igen

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Érintkező kapcsolók típusa:

egyéb

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Levehető szorítókkal:

Igen

Hajtás, polaritás:

polarizálatlan

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

0-230 V

Szélesség:

15 mm

Érintkező felület anyaga:

egyéb

Érintkező anyaga:

egyéb

Magasság:

79 mm

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Mélység:

72 mm

Védettség:

IP20

Érintkezőbetét anyaga:

egyéb

Zelio RXG Interfész relé foglalattal, 1CO, 10A, 230VAC, tesztgomb, LED IP20