Schneider - Zelio RXG Interfész relé foglalattal, 2CO, 5A, 230VAC, tesztgomb IP20 SX061246 - RXG21P7PV
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó
Működtetés feszültségtípusa - AC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 0-230 V
Névleges áram - 5 A
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX061246
Gyártói cikkszám
RXG21P7PV
Gyártói típuskód
Zelio RXG21P7PV
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
0-230 V
Névleges áram:
5 A
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
0-0 V
Teljes eszköz talapzattal:
Igen
Váltóérintkezők száma:
2
LED-kijelzővel:
Nem
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Nem
Érintkező kapcsolók típusa:
egyéb
Meghajtás kapcsolási módja:
monostabil
Levehető szorítókkal:
Igen
Hajtás, polaritás:
polarizálatlan
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
0-230 V
Szélesség:
15 mm
Érintkező felület anyaga:
egyéb
Érintkező anyaga:
egyéb
Magasság:
79 mm
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Mélység:
72 mm
Védettség:
IP20
Érintkezőbetét anyaga:
egyéb