Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Zelio RXM miniatűr relé, 2CO, 12A, 230VAC, tesztgomb, LED, vegyes elrendezésű IP20 SX061268 - RXM2AB2P7PVM

MásolásMásolás
Schneider - Zelio RXM miniatűr relé, 2CO, 12A, 230VAC, tesztgomb, LED, vegyes elrendezésű IP20 SX061268

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 230-230 V

  • Névleges áram - 10 A

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 30 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX061268

Gyártói cikkszám

RXM2AB2P7PVM

Gyártói típuskód

Zelio RXM2AB2P7PVM

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

230-230 V

Névleges áram:

10 A

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

0-0 V

Teljes eszköz talapzattal:

Igen

Váltóérintkezők száma:

2

LED-kijelzővel:

Igen

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Érintkező kapcsolók típusa:

egyéb

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Levehető szorítókkal:

Igen

Hajtás, polaritás:

polarizálatlan

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

230-230 V

Szélesség:

27 mm

Érintkező felület anyaga:

egyéb

Érintkező anyaga:

egyéb

Magasság:

79 mm

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Mélység:

78 mm

Védettség:

IP20

Érintkezőbetét anyaga:

egyéb

Zelio RXM miniatűr relé, 2CO, 12A, 230VAC, tesztgomb, LED, vegyes elrendezésű IP20