Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Zelio RXM miniatűr relé, 4CO, 3A, 110VDC, tesztgomb, LED, alacsony szintű IP40 SX061298 - RXM4GB2F7

MásolásMásolás
Schneider - Zelio RXM miniatűr relé, 4CO, 3A, 110VDC, tesztgomb, LED, alacsony szintű IP40 SX061298

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 120-120 V

  • Névleges áram - 3 A

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX061298

Gyártói cikkszám

RXM4GB2F7

Gyártói típuskód

Zelio RXM4GB2F7

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

120-120 V

Névleges áram:

3 A

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

0-0 V

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

Váltóérintkezők száma:

4

LED-kijelzővel:

Igen

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Igen

Érintkező kapcsolók típusa:

egyéb

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Levehető szorítókkal:

Igen

Hajtás, polaritás:

polarizálatlan

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

120-120 V

Szélesség:

21 mm

Érintkező felület anyaga:

egyéb

Érintkező anyaga:

egyéb

Magasság:

27 mm

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Mélység:

55 mm

Védettség:

IP40

Érintkezőbetét anyaga:

egyéb

Zelio RXM miniatűr relé, 4CO, 3A, 110VDC, tesztgomb, LED, alacsony szintű IP40