Schneider - Zelio RXM miniatűr relé, 4CO, 6A, 110VDC, tesztgomb, LED IP40 SX061291 - RXM4AB2FD
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó
Működtetés feszültségtípusa - DC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 0-0 V
Névleges áram - 6 A
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 110-110 V
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX061291
Gyártói cikkszám
RXM4AB2FD
Gyártói típuskód
Zelio RXM4AB2FD
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
0-0 V
Névleges áram:
6 A
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
110-110 V
Teljes eszköz talapzattal:
Nem
Váltóérintkezők száma:
4
LED-kijelzővel:
Igen
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Nem
Érintkező kapcsolók típusa:
egyéb
Meghajtás kapcsolási módja:
monostabil
Levehető szorítókkal:
Nem
Hajtás, polaritás:
polarizálatlan
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
0-0 V
Szélesség:
21 mm
Érintkező felület anyaga:
egyéb
Érintkező anyaga:
egyéb
Magasság:
27 mm
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Mélység:
55 mm
Védettség:
IP40
Érintkezőbetét anyaga:
egyéb