Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Zelio Time ejtéskésleltető időrelé, C-Ct, 1CO, 8A, 24-240VAC/DC SX061130 - RE22R1CMR

MásolásMásolás
Schneider - Zelio Time ejtéskésleltető időrelé, C-Ct, 1CO, 8A, 24-240VAC/DC SX061130

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 24-240 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Időtartomány - 0.05-1080000 s

  • Funkció meghúzás késleltetésű - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX061130

Gyártói cikkszám

RE22R1CMR

Gyártói típuskód

Zelio RE22R1CMR

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

24-240 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Időtartomány:

0.05-1080000 s

Funkció meghúzás késleltetésű:

Nem

Funkció ejtés késleltetésű:

Igen

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

24-240 V

Funkció csillag/delta:

Nem

Funkció impulzust formázó:

Nem

Funkció villogó, szünettel kezdő, meghatározott idő:

Nem

Funkció bekapcsolást törlő:

Nem

Funkció villogó, impulzussal kezdő, meghatározott idő:

Nem

Távirányítás lehetséges:

Nem

Névleges áram:

8 A

Funkció kikapcsolást törlő:

Nem

Mágneskapcsolóra rádugaszolható:

Nem

Félvezetőkimenettel:

Nem

Funkció ütemes, szünettel kezdő, változtatható:

Nem

Kalapsínre szereléshez alkalmas:

Igen

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

24-240 V

Funkció ütemes, impulzussal kezdő, változtatható:

Nem

Kimenetek száma, késleltetett, váltó:

1

Szélesség:

22.5 mm

Csak távirányításra alkalmas:

Nem

Mélység:

73 mm

Kimenetek száma, késleltetés nélkül, nyitó:

0

Magasság:

90 mm

Kimenetek száma, késleltetés nélkül, záró:

0

Kimenetek száma, késleltetés nélkül, váltó:

0

Kimenetek száma, késleltetett, nyitó:

1

Kimenetek száma, késleltetett, záró:

1

Kimenetek, késleltetett/nem késleltetett átkapcsolással:

Nem

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

Front szerelés:

Nem

Zelio Time ejtéskésleltető időrelé, C-Ct, 1CO, 8A, 24-240VAC/DC