Schneider - Zelio Time multifunkciós időrelé, K-He, 1CO, 5A, 24-240VAC/DC SX061133 - RE22R1MKMR
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 24-240 V
Működtetés feszültségtípusa - AC/DC
Időtartomány - 0.05-300 s
Funkció meghúzás késleltetésű - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX061133
Gyártói cikkszám
RE22R1MKMR
Gyártói típuskód
Zelio RE22R1MKMR
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
24-240 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Időtartomány:
0.05-300 s
Funkció meghúzás késleltetésű:
Nem
Funkció ejtés késleltetésű:
Igen
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
24-240 V
Funkció csillag/delta:
Nem
Funkció impulzust formázó:
Nem
Funkció villogó, szünettel kezdő, meghatározott idő:
Nem
Funkció bekapcsolást törlő:
Nem
Funkció villogó, impulzussal kezdő, meghatározott idő:
Nem
Távirányítás lehetséges:
Nem
Névleges áram:
5 A
Funkció kikapcsolást törlő:
Igen
Mágneskapcsolóra rádugaszolható:
Nem
Félvezetőkimenettel:
Nem
Funkció ütemes, szünettel kezdő, változtatható:
Nem
Kalapsínre szereléshez alkalmas:
Igen
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
24-240 V
Funkció ütemes, impulzussal kezdő, változtatható:
Nem
Kimenetek száma, késleltetett, váltó:
1
Szélesség:
22.5 mm
Csak távirányításra alkalmas:
Nem
Mélység:
73 mm
Kimenetek száma, késleltetés nélkül, nyitó:
0
Magasság:
90 mm
Kimenetek száma, késleltetés nélkül, záró:
0
Kimenetek száma, késleltetés nélkül, váltó:
0
Kimenetek száma, késleltetett, nyitó:
1
Kimenetek száma, késleltetett, záró:
1
Kimenetek, késleltetett/nem késleltetett átkapcsolással:
Nem
Teljes eszköz talapzattal:
Nem
Front szerelés:
Nem